{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 1,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701640 160 | |
EAN/GTIN | 7314150101863 | |
Številka proizvajalca | 2628 GC-160IP |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Močne kombinirane klešče ERGO™, Celotna dolžina: 160mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
31,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
338 kosov na zalogi
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.872 kosov na zalogi
13,25 €
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
celotna dolžina | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Površina | kromirane | svetle | svetle |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče | Večfunkcijske klešče |