Plastična palica D.50 mm 873 g

Št. art.: 70160050
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70160050
EAN/GTIN 4018754041343
Številka proizvajalca 70160050
L-število L60010 5307

Opis

Opis:

  • Z zamenljivimi glavami iz celuloznega acetata, odpornega na udarce, in pepelnega ročaja

Lastnosti:

  • Premer (mm): 50 mm
  • Trdota: 65 Shore
  • L1: 340 mm
  • L2: 115 mm
  • Dolžina [mm): 340 mm
  • Teža: 873 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico