Plastična palica D.32 mm 320 g

Št. art.: 70160032
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70160032
EAN/GTIN 4018754041312
Številka proizvajalca 70160032
L-število L60010 1995

Opis

Opis:

  • Z zamenljivimi glavami iz celuloznega acetata, odpornega na udarce, in pepelnega ročaja

Lastnosti:

  • Premer (mm): 32 mm
  • Trdota: 65 Shore
  • L1: 280 mm
  • L2: 100 mm
  • Dolžina [mm): 280 mm
  • Teža: 320 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico