{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Lastnosti čeljusti | nazobljene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirane | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701600 200 | |
EAN/GTIN | 4003773041146 | |
Številka proizvajalca | 03 05 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kombinirane klešče, kromirane, s prevleko ročajev 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
18,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Lastnosti čeljusti | nazobljene | nazobljene |
brez iskrenja | Ne | Ne |
celotna dolžina | 200 | 200 |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,8 | 3,8 |
Material | Posebno orodno jeklo | Posebno orodno jeklo |