Kombinirane klešče, polirane 140 mm

Št. art.: 701500 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 140 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 1,8 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 2,8 mm
Standard DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti nazobljene
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Posebno orodno jeklo
Površina Klešče črno atramentirane, glava polirana
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 701500 140
EAN/GTIN 4003773215196
Številka proizvajalca 03 01 140

Opis

Izvedba:

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC).
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico