Gumijasta palica D.65 mm 527 g

Št. art.: 70140002
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 70140002
    EAN/GTIN 4018754041244
    Številka proizvajalca 70140002
    L-število L60010 3056

    Opis

    Opis:

    • Narejen je iz trpežne, trde gume s trdoto približno 90 Shore A.
    • V skladu s standardom DIN 5128-90
    • S poliranim ročajem za pepel

    Lastnosti:

    • Premer (mm): 65 mm
    • Trdota: 90 Shore
    • L1: 350 mm
    • L2: 115 mm
    • Dolžina [mm): 350 mm
    • Teža: 527 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico