Čep za odstranjevanje vdolbin z glavo kladiva d.30mm l.300mm

Št. art.: 70130013
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70130013
EAN/GTIN 4018754041213
Številka proizvajalca 70130013
L-število L60010 3876

Opis

Lastnosti:

  • Udarna površina: 30 mm
  • Ploščati kontakti: 25 x 5 mm
  • Premer (mm): 30 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 115 mm
  • Dolžina [mm): 310 mm
  • Teža: 344 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico