Čep za odstranjevanje udarcev glava kladiva d.30mm l.320mm

Št. art.: 70130012
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70130012
EAN/GTIN 4018754041206
Številka proizvajalca 70130012
L-število L60010 2609

Opis

Lastnosti:

  • Udarna površina: 30 mm
  • Ploščati kontakti: 36 x 10 mm
  • Premer (mm): 30 mm
  • L1: 320 mm
  • L2: 160 mm
  • Dolžina [mm): 330 mm
  • Teža: 545 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico