Posebno kladivo za odstranjevanje vdolbin D.40 mm L.300 mm

Št. art.: 70130011
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 70130011
    EAN/GTIN 4018754041190
    Številka proizvajalca 70130011
    L-število L60010 6198

    Opis

    Opis:

    • Posebej velik, izjemno tanek splet in premično krmilo

    Lastnosti:

    • Udarna površina: 40 mm
    • Premer (mm): 40 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 135 mm
    • Dolžina [mm): 325 mm
    • Teža: 764 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico