Kladivo za dodelavo in polaganje D.35 mm D.300 mm

Št. art.: 70130007
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 70130007
    EAN/GTIN 4018754041152
    Številka proizvajalca 70130007
    L-število L60010 1780

    Opis

    Opis:

    • Kratka oblika
    • Z okroglim, ravnim tirom in konico

    Lastnosti:

    • Udarna površina: 35 mm
    • Premer (mm): 35 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 135 mm
    • Dolžina [mm): 300 mm
    • Teža: 357 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico