Kladivo za vpenjanje in dodelavo D.40 mm L.300 mm

Št. art.: 70130004
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70130004
EAN/GTIN 4018754041121
Številka proizvajalca 70130004
L-število L60010 1608

Opis

Opis:

  • Kratka oblika
  • Krožna steza je preverjena

Lastnosti:

  • Udarna površina: 35/40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 96 mm
  • Dolžina [mm): 308 mm
  • Teža: 484 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico