Inženirsko kladivo 3/4 lb. l.310 mm

Št. art.: 70120006
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 70120006
    EAN/GTIN 4018754041084
    Številka proizvajalca 70120006
    L-število L60010 1358

    Opis

    Opis:

    • Z ročajem za pepel

    Lastnosti:

    • lb.: 3/4 lb.
    • L1: 310 mm
    • L2: 93 mm
    • Dolžina [mm): 306 mm
    • Teža: 454 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico