Inženirsko kladivo 1 lb. L.320 mm

Št. art.: 70120002
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 70120002
    EAN/GTIN 4018754041046
    Številka proizvajalca 70120002
    L-število L60010 1713

    Opis

    Opis:

    • Z ročajem za pepel

    Lastnosti:

    • lb.: 1 lb.
    • L1: 320 mm
    • L2: 99 mm
    • Dolžina [mm): 325 mm
    • Teža: 572 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico