Inženirsko kladivo 2000 g D.400 mm

Št. art.: 70110017
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 70110017
    EAN/GTIN 4018754306954
    Številka proizvajalca 70110017
    L-število L60220 1

    Opis

    Opis:

    • Zaščitna cev jeklene gredi za optimalno zaščito pred okvarami
    • Ergonomsko oblikovan, dvojno ukrivljen lesen ročaj
    • Lakiran konec ročaja zagotavlja boljši oprijem
    • Ustreza standardu DIN 1041
    • Podatki DIN in teže so vtisnjeni v glavo kladiva

    Lastnosti:

    • Teža glave kladiva: 2000
    • L1: 400 mm
    • L2: 155 mm
    • Dolžina [mm): 396 mm
    • Teža: 2285 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico