Ključavničarsko kladivo 300 g L.300 mm

Št. art.: 70110010
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70110010
EAN/GTIN 4018754306909
Številka proizvajalca 70110010
L-število L60010 6464

Opis

Opis:

  • Zaščitna cev jeklene gredi za optimalno zaščito pred okvarami
  • Ergonomsko oblikovan, dvojno ukrivljen lesen ročaj
  • Lakiran konec ročaja zagotavlja boljši oprijem
  • Ustreza standardu DIN 1041
  • Podatki DIN in teže so vtisnjeni v glavo kladiva

Lastnosti:

  • Teža glave kladiva: 300
  • Vsebina: 300 g
  • L1: 300 mm
  • L2: 105 mm
  • Dolžina [mm): 302 mm
  • Teža: 400 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico