Inženirsko kladivo 200 g D.280 mm

Št. art.: 70110009
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70110009
EAN/GTIN 4018754306893
Številka proizvajalca 70110009
L-število L60010 6471

Opis

Opis:

  • Zaščitna cev jeklene gredi za optimalno zaščito pred okvarami
  • Ergonomsko oblikovan, dvojno ukrivljen lesen ročaj
  • Lakiran konec ročaja zagotavlja boljši oprijem
  • Ustreza standardu DIN 1041
  • Podatki DIN in teže so vtisnjeni v glavo kladiva

Lastnosti:

  • Teža glave kladiva: 200
  • L1: 280 mm
  • L2: 95 mm
  • Dolžina [mm): 283 mm
  • Teža: 254 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico