Zračno kolo

Št. art.: 70102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Kolo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70102
EAN/GTIN 4017976640914
Številka proizvajalca 70102
L-število L90070 199

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Črne pnevmatike na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Velikost kolesa (mm): 260 x 85
Pnevmatike: Block 2 PR
Obroč: rdeča plastika
Kolesni ležaj: valjčni ležaj
Dolžina pesta (mm): 75
IzvrtinaØ (mm): 25

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico