Velikost luknjača 7 D.točka orodja mm D.stran orodja 9 mm

Št. art.: 70090007
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70090007
EAN/GTIN 4018754040834
Številka proizvajalca 70090007
L-število L60010 4245

Opis

Opis:

  • Z vodilnim tulcem

Lastnosti:

  • Premer stebla orodja: 9 mm
  • Premer konice orodja: 3,9 mm
  • Dolžina [mm): 100 mm
  • Teža: 27 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico