Velikost luknjača za zatič 6 Točka orodja D.mm D. steblo orodja D.mm 8 mm

Št. art.: 70090006
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
    Vrsta izdelka Izbijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 70090006
    EAN/GTIN 4018754040827
    Številka proizvajalca 70090006
    L-število L60010 4244

    Opis

    Opis:

    • Z vodilnim tulcem

    Lastnosti:

    • Premer stebla orodja: 8 mm
    • Premer konice orodja: 3,4 mm
    • Dolžina [mm): 100 mm
    • Teža: 25 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico