Velikost luknjača za zatiče 4 D.točka orodja mm D.stranica orodja 7 mm

Št. art.: 70090004
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70090004
EAN/GTIN 4018754040803
Številka proizvajalca 70090004
L-število L60010 186

Opis

Opis:

  • Z vodilnim tulcem

Lastnosti:

  • Premer stebla orodja: 7 mm
  • Premer konice orodja: 2,4 mm
  • Dolžina [mm): 95 mm
  • Teža: 18 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico