Velikost luknjača 2 D.tool point mm D.tool shank 5,5 mm

Št. art.: 70090002
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70090002
EAN/GTIN 4018754040780
Številka proizvajalca 70090002
L-število L60010 185
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Z vodilnim tulcem

Lastnosti:

  • Premer konice orodja: 1,4 mm
  • Premer stebla orodja: 5,5 mm
  • Dolžina [mm): 82 mm
  • Teža: 12 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico