Velikost luknjača 125 x 3 D.tool shank mm

Št. art.: 70070013
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70070013
EAN/GTIN 4018754040728
Številka proizvajalca 70070013
L-število L60010 1262

Opis

Opis:

  • DIN 6450
  • osmerokotno
  • Kromiran vanadij, srebrn lakiran

Lastnosti:

  • Premer konice orodja: 3 mm
  • SW Ročaj orodja 8k: 8 mm
  • Dolžina [mm): 125 mm
  • Teža: 35 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico