Velikost luknjača 175 x 6 D.tool shank mm

Št. art.: 70070012
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70070012
EAN/GTIN 4018754040711
Številka proizvajalca 70070012
L-število L60010 2894

Opis

Opis:

  • DIN 6450
  • osmerokotno
  • Kromiran vanadij, srebrn lakiran

Lastnosti:

  • Premer konice orodja: 6 mm
  • SW Ročaj orodja 8k: 10 mm
  • Dolžina [mm): 175 mm
  • Teža: 69 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico