Velikost luknjača 150 x 6 D.tool shank mm

Št. art.: 70070005
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
    Vrsta izdelka Izbijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 70070005
    EAN/GTIN 4018754040650
    Številka proizvajalca 70070005
    L-število L60010 1222

    Opis

    Opis:

    • DIN 6450
    • osmerokotno
    • Kromiran vanadij, srebrn lakiran

    Lastnosti:

    • Premer konice orodja: 6 mm
    • SW Ročaj orodja 8k: 10 mm
    • Dolžina [mm): 150 mm
    • Teža: 72 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico