Lepilni brusilni kolut TFC 125 mm C800 Trdi kamen/jeklo/PVC/mehki kamen

Št. art.: 7007
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7007
EAN/GTIN 9003170070072
Številka proizvajalca 7007

Opis

Opis:

Ta VRHUNSKI tirolitni disk s hitro menjavo (TFC) omogoča zelo hitro menjavo plošč zahvaljujoč samopritrdilni trak. Zaradi stabilne podlage za papir je ta samopritrdilni disk idealen za grobe aplikacije, še posebej pa za fino obdelavo, saj so velikosti zrn do 800 na voljo kot standardna oprema. Pesek iz silicijevega karbida, ki ga uporabljate, zagotavlja enotne rezultate na kamninah, plastičnih in kompozitnih materialih ter jeklu. Poleg tega se zmanjša mazanje diska in s tem podaljša življenjska doba.

Lastnosti:

  • Oblika: Papirna plošča
  • Ustreznost materiala: Jeklo, kompoziti, granit, kamen, plastika/PVC
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: C-P65 P E C800
  • Premer: 125 mm
  • Velikost zrnja: 800
  • Orodje za: Vibracijski kotni brusilnik

Prednosti:

  • Zaradi stabilne podlage za papir „E“ je popolnoma primerna za grobo in fino obdelavo
  • TYROLIT sistem za hitro in enostavno menjavo oken zahvaljujoč samopritrdilni trak

Uporaba:

  • Za grobo in fino obdelavo trdih kamnin, jekla, kompozitnih materialov, plastike in obdelovancev iz mehkih kamnin

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 40/60 za najvišjo hitrost odstranjevanja
  • Velikost zrn 80/120 za univerzalno brušenje
  • Velikost zrnja 150-800 za popolno površinsko obdelavo

Posebnosti:
  • Hitra menjava plošče zahvaljujoč TFC
  • Stabilna podlaga za papir za vse aplikacije
  • Zelo dobra življenjska doba

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico