Velikost luknjača 120 x 3 točke D.3 mm SW.10 mm

Št. art.: 70060010
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
    Vrsta izdelka Prebijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 70060010
    EAN/GTIN 4018754040605
    Številka proizvajalca 70060010
    L-število L60010 2627

    Opis

    Opis:

    • DIN 6458
    • osmerokotno
    • Kromiran vanadij, srebrn lakiran

    Lastnosti:

    • Premer konice orodja: 3 mm
    • SW Ročaj orodja 8k: 10 mm
    • Dolžina [mm): 120 mm
    • Teža: 60 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico