Križno dleta B.16 mm L.150 mm

Št. art.: 70040003
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70040003
EAN/GTIN 4018754040438
Številka proizvajalca 70040003
L-število L60010 4213

Opis

Opis:

  • DIN 6451
  • ploščat oval
  • Kromiran vanadij, srebrn lakiran

Lastnosti:

  • Višina mm (h): min. 11 mm
  • Dolžina [mm): min. 150 mm
  • Teža: 147 g
  • Širina mm (b): min. 17 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico