{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število klešč | 2 | |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen; Zunanji obroč, zakrivljen; Notranji obroč, raven; Zunanji obroč, raven | |
Standard | DIN 5256 C in D; DIN 5254 A in B | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm | |
⌀ konic klešč za notranje varnostne obroče | 0,9; 1,3; 1,8 mm | |
⌀ konic klešč za zunanje varnostne obroče | 0,9; 1,3; 1,8 mm | |
maksimalna celotna dolžina klešč za notranje varnostne obroče | 180 mm | |
maksimalna celotna dolžina klešč za zunanje varnostne obroče | 180 mm | |
Shranjevanje v | Škatla iz umetne mase | |
Zamenljiva konica | Da | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 700170 | |
EAN/GTIN | 3148515415005 | |
Številka proizvajalca | 470 |