Izvedba:
Izjemno lahko telo maske;Neomejen vid;Kompaktna zasnova;Dvojni filtri;Sistemsko širok nabor filtrov;Na voljo v 3 velikostih;Zelo dobro razmerje med ceno in kakovostjo;Združljiva z varnostnimi očali 3M™.
Velikost: S
Delo brez utrujenosti; dobro udobje pri nošenju z optimalno varnostjo in vodljivostjo preprosto
Primeren za vsako obliko obraza
Zmanjšana odpornost dihal in dobra porazdelitev teže
Opis:
Polobrazna maska 3M™ 6100 prepriča z dobrim razmerjem med ceno in zmogljivostjo ter ponuja prvovrstno kakovost, vzdržljivost in zanesljivost za dolgotrajno nošenje. Ne zahteva veliko vzdrževanja, je enostaven za uporabo in zelo lahek. Izjemno lahko telo maske zagotavlja delo brez utrujenosti. Poleg tega zaradi svoje kompaktne zasnove omogoča neomejen pogled. Maska se odlično prilega vsaki obliki obraza, saj je na voljo v treh različnih velikostih. Ta polmaska je velikosti S - za majhne in ozke obraze. Celovit program filtriranja uporabniku zagotavlja zaščito pred skoraj vsemi nevarnimi snovmi. Enostavno rokovanje omogoča bajonetni priključek filtra s klikom. Poleg tega dvojni filtrirni sistem omogoča manjši upor pri dihanju, dobro vidljivost in dobro porazdelitev teže. Polmaska 3M™ 6100 je združljiva z varnostnimi očali 3M™. Stopnja zaščite maske, homologirane po standardu EN 140:1998, je odvisna od uporabljenih filtrov serij 2000, 5000 in 6000.
Lastnosti:
Izjemno lahko telo maske;Neomejen vid;Kompaktna zasnova;Dvojni filtri;Razpon filtrov v celotnem sistemu;Na voljo v 3 velikostih;Zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo;Združljivo z varnostnimi očali 3M™.
Izjemno lahko telo maske;Neomejen vid;Nezahtevno vzdrževanje;Manjši upor pri dihanju in dobra porazdelitev teže;Široka paleta aplikacij;Prilagodi se vsaki obliki obraza;Ekonomično
Delo brez utrujenosti; dobro udobje pri nošenju z optimalno varnostjo in enostavnim rokovanjem
Primerno za vsako obliko obraza
Manjši upor pri dihanju in dobra porazdelitev teže
Neomejen pogled
Široka paleta aplikacij
Majhna poraba sredstev za vzdrževanje
Ekonomično
Opomba:
Za zaščito pred plini, hlapi in delci v kombinaciji z vrsto filtrov 3M