3M™ H8 komplet za zaščito glave, H8/WP96 vizir, 12500-99999CP

Št. art.: 7000146481
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vizir

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000146481
EAN/GTIN 04046719474387
Številka proizvajalca 7000146481
L-število L01110 119
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Visoka odpornost na udarce v širokem temperaturnem območju
Plastični naglavni trak z nastavljivim zapiranjem pinlock za udobno in tesno prileganje.
5-smerno nastavljiv kronski trak za dodatno podporo in udobje
Enostaven sistem za zamenjavo vizirja
Vizir iz prozornega polikarbonata

Opis:

Kombinirani komplet 3M™ Tuffmaster™ H8 + WP96 je sestavljen iz zelo stabilne termoplastične kape H8 in prozornega vizirja WP96. Naglavno pokrivalo zagotavlja visoko odpornost proti udarcem v širokem temperaturnem območju. Plastično naglavno pokrivalo je opremljeno z natančno zaskočnico, tako da ga lahko enostavno in hitro prilagodite posamezniku. Zaščitni vizir je 2 mm debel prozoren polikarbonatni vizir, ki zaradi svojih dimenzij in mehanske trdnosti zagotavlja optimalno zaščito obraza med mehanskim delom. Vizir je enostavno zamenjati.

Lastnosti:

Zaščita pred udarci in brizganjem tekočin
Priložena sta držalo za glavo 3M™ H8 in vizir serije 3M™ WP96.
Plastični naglavni trak z nastavljivim zapiranjem pinlock zagotavlja udobno in tesno prileganje
Trak za zgornji del glave zagotavlja dodatno podporo in udobje s petimi možnimi nastavitvami.
Prozoren polikarbonatni vizir lahko zamenjate v nekaj sekundah

Opomba:

Zaščita glave pred udarci in brizganjem tekočin

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico