3M™ Prenosni trak 468MPF, prozoren, 102 mm x 9 m, 0,13 mm

Št. art.: 7000144795
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000144795
EAN/GTIN 00021200272912
Številka proizvajalca 7000144795

Opis

Izvedba:

Skupna dolžina: 9,14 m
Skupna širina: 101,6 mm

Opis:

3M™ lepilni trak za prenos 468MPF zagotavlja izjemen oprijem na kovino in plastiko z visoko površinsko energijo. Naše lepilo 200MP zagotavlja odlično strižno trdnost, ki preprečuje zdrs in dvigovanje robov. Trak je mogoče začasno premestiti za natančnost namestitve. Dobro se obnese tudi po izpostavljenosti vlagi in visokim/hladnim temperaturam. Prozorna poliestrska podloga omogoča enostaven pregled delov.

Lastnosti:

132 µm debel prenosni trak z akrilnim lepilom na zaščitnem papirju PET. Odlična strižna trdnost, temperaturna odpornost in kemijska odpornost.
Idealno za pritrjevanje grafičnih elementov in nalepk. Enostavno luknjanje in uporaba
Odličen oprijem na kovine in visokoenergijske plastike ter odlična strižna trdnost za preprečevanje zdrsa in luščenja robov. Za natančno poravnavo je mogoča začetna prestavitev.
Odlična odpornost na vlago in topila. Odlična odpornost na visoke temperature in odlična strižna trdnost. Odporen na UV-žarke. Enostavna uporaba.
Debelejša različica 467MPF
Enostavna uporaba

Opomba:

Površine z visoko energijo
Lepljenje sprednjih plošč in membranskih tipkovnic
Samolepilna dodelava znakov, emblemov in okraskov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico