Scotch® 23 trak iz etilen propilenske gume, samozapiralni, črn, 38 mm x 9,15 m, 0,76 mm

Št. art.: 7000138529
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000138529
EAN/GTIN 50054007112148
Številka proizvajalca 7000138529
L-število L01310 187

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Nevulkanizirajoče in trajno
Skupna dolžina: 9,1 m
Skupna širina: 38,1 mm
Idealno za tesnjenje električnih povezav proti vlagi

Opis:

Scotch® Rubber Splicing Tape 23 je zelo prilegajoč se, samolepilni trak na osnovi EPR (etilen propilen kavčuka) za električno uporabo. Naši trakovi se lahko uporabljajo za izolacijo v nizko- ali visokonapetostnih aplikacijah in v spojih do 69 kV.

Lastnosti:

Samovulkanizirajoča podlaga iz etilen-propilenske gume in zelo prilagodljivo lepilo iz gume in smole
Temperaturna odpornost za trajni oprijem do 90 °C.
Do 100 % raztegljivost za izolacijo brez praznin, odporno na vlago
Posebna poliestrska zaščitna prevleka ohranja trak zaščiten in čist med uporabo
Ne-vulkanizirajoči in odporni
Certifikat ASTM in skladnost z RoHS 2002/65/ES.

Opomba:

Primarna izolacija do 69 kV
Izolacija zbiralnic
Tesnjenje zaključkov in električnih priključkov
Tesnjenje koaksialnih priključkov
Izolacija motornih kablov
Nadzor električnega polja za srednjenapetostne napeljave in zaključke
Popravilo plašča kabla za srednjenapetostne napeljave in zaključke

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico