3M™ trak za maskiranje in štukature na prostem 5959, rdeč, 48 mm x 41,1 m, 0,305 mm

Št. art.: 7000124742
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000124742
EAN/GTIN 50051115254913
Številka proizvajalca 7000124742
L-število L01310 787

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rdeča
Odporen na UV-žarke, odstranljiv brez ostankov do 3 mesece
Skupna dolžina: 41,1 m
Skupna širina: 48 mm

Opis:

Tkaninski trakovi Scotch® so doma v najrazličnejših aplikacijah s široko paleto barv, lepil in posebnih konstrukcij. V kombinaciji z aluminijasto in stekleno tkanino postanejo visoko zmogljivi lepilni trakovi za posebne namene. Tkaninski trakovi 3M so na voljo s silikonskimi ali gumijastimi lepili.

Lastnosti:

Posamično pakirano, idealno za nadaljnjo prodajo
Odporen na UV žarke, odstranljiv brez ostankov do 3 mesecev

Opomba:

Primerno za uporabo na prostem

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico