Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish disk iz flisa CF-DC, 125 mm x NH, S ULF, 40 kosov / škatla

Št. art.: 7000121012
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 40 Kosov
  • Koraki naročila: 40 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna koprena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000121012
    EAN/GTIN 50048011292941
    Številka proizvajalca 7000121012
    L-število L51710 1094

    Opis

    Opis:

    Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish Disc je trpežen disk za dodelavo, ki ga je mogoče hitro zamenjati in med uporabo varno držati s sistemom za hitro menjavo 3M Hookit. Naši diski se prilagajajo nepravilnim površinam za čisto in dosledno končno obdelavo, ki ne podreže ali poškoduje osnovnega materiala.

    Lastnosti:

    S Zelo fino čiščenje je učinkovito za rahlo do srednje zahtevno čiščenje, satenasto dodelavo za izravnavo prask in odstranjevanje obrusov.
    Zaradi prilagodljivosti dosežejo težko dostopna in profilirana območja.
    3D struktura netkanega tekstila zagotavlja dolgo življenjsko dobo in enakomerno površinsko obdelavo

    Opomba:

    Use by hand or with high RPM power tools to achieve a professional finish on solid surfaces, painted panels, and other materials

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico