Scotch-Brite™ EXL Unitized Wheel , 101,6 mm x 12,7 mm x 6 mm, 2S FIN

Št. art.: 7000120678
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna koprena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000120678
    EAN/GTIN 50048011137402
    Številka proizvajalca 7000120678
    L-število L51710 974

    Opis

    Izvedba:

    Večplastna konstrukcija iz stisnjenih vlaken
    Za enakomerno obdelavo površine tudi na težko dostopnih mestih
    Univerzalna uporaba za odstranjevanje robov in končno obdelavo vseh materialov
    Enostavna obdelava najmanjših polmerov in kontur
    Izjemno trpežen in z visoko stopnjo ohranjanja robov

    Opis:

    Scotch-Brite™ netkani material ″EXL″ je na voljo v širokem razponu trdot in finosti ter je idealen za različne načine uporabe, od odstranjevanja oblog do svetle končne obdelave.

    Lastnosti:

    Za enakomerno površino tudi na težko dostopnih mestih
    Univerzalno uporaben za odstranjevanje robov in končno obdelavo vseh materialov
    Izjemna odpornost in visoka trdnost robov
    Uporaba na strojih za visoke hitrosti

    Opomba:

    Odstranjevanje napak in končna obdelava vseh materialov
    Univerzalna uporaba

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico