3M™ Scotchlite™ odsevni material 8935, srebrn, 1270 mm x 50 m

Št. art.: 7000116859
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 7000116859
EAN/GTIN 50051128700728
Številka proizvajalca 7000116859

Opis

Izvedba:

Odsevna tkanina pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti.
Lahko se uporablja za zaščitna oblačila, ki zavirajo gorenje v skladu s standardom EN 469
Skupna dolžina: 50 m
Skupna širina: 1270 mm

Opis:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8935 z visokimi vrednostmi odbojnosti za ognjeodporna oblačila visoke vidljivosti pri nizki obremenitvi.

Lastnosti:

Odsevna tkanina pripomore k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali v pogojih slabše vidljivosti.
Uporablja se lahko za ognjevarna zaščitna oblačila v skladu s standardom EN 469.
Zelo dobra pralna sposobnost v gospodinjskem perilu pri 60° C
Primerno za uporabo na občutljivih tkaninah, ki se lahko čistijo le v suhem čistilniku

Opomba:

Za opozorilna oblačila, zlasti gasilska oblačila in negorljiva delovna oblačila.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico