Izvedba:
130 µm debel prenosni lepilni trak s stisnjenim zaščitnim papirjem #60. Primeren za širok nabor materialov. Visoko lepljivo akrilno lepilo serije 300. UL certifikat. Izpolnjuje ameriško vladno specifikacijo MIL-P-19834B, dodatek 1.// Dobro se oprime gladkih in rahlo teksturiranih površin.
Dober oprijem tudi na barvane površine in večino plastike// Dobra odpornost na UV-žarke. Dobra odpornost na kemikalije. Idealno za materiale z visoko in nizko površinsko energijo.
Univerzalna rešitev za široko paleto aplikacij, kjer se zahteva visoka stopnja takojšnjega oprijema in tanka struktura // Dobra odpornost na topila in vlago
Lepljenje prevlek, folij, tekstila. Laminiranje pene, fotografij, tekstila in ploščic z imeni iz kovine ali plastike// Dobro se prilagaja ukrivljenim površinam in konturam
Enostavno odstranljiv zaščitni papir omogoča udoben nanos// Vlakna v lepilu so ojačana
Opis:
Za prenosni lepilni trak 3M™ 950 je značilen zelo visok začetni oprijem, zato je še posebej primeren za samolepilno dodelavo kovinskih in plastičnih znakov. Lepilni trak je temperaturno odporen od -40 °C do +85 °C (kratkotrajno do +120 °C).
Lastnosti:
132 µm debel prenosni trak s stisnjenim zaščitnim papirjem. Primerno za široko paleto materialov. Akrilno lepilo serije 300 z visoko oprijemljivostjo. UL certifikat. Ustreza ameriški vladni specifikaciji MIL-P-19834B, Dodatek 1.// 132 µm debel prenosni lepilni trak s stisnjenim zaščitnim papirjem. Primerno za široko paleto materialov. Akrilno lepilo serije 300 z visoko oprijemljivostjo. UL certifikat. Ustreza ameriški vladni specifikaciji MIL-P-19834B, Dodatek 1.// Dobro se oprime gladkih in rahlo teksturiranih površin.
Dober oprijem tudi na lakirane površine in večino plastičnih mas// Dobra odpornost na UV-žarke. Dobra odpornost na kemikalije. Idealno za materiale z visoko in nizko površinsko energijo// Dobra odpornost na UV-žarke. Dobra odpornost na kemikalije. Idealno za materiale z visoko in nizko površinsko energijo.
Dobra odpornost na topila in vlago// Univerzalna rešitev za široko paleto aplikacij, kjer sta potrebna visok takojšen oprijem in tanke konstrukcije// Univerzalna rešitev za široko paleto aplikacij, kjer sta potrebna visok takojšen oprijem in tanke konstrukcije.
Dobro se prilagaja ukrivljenim površinam in konturam// Spajanje oblog, folij, tekstila. Laminiranje pene, fotografij, tekstila in kovinskih ali plastičnih priponk z imeni// Lepljenje prevlek, filmov, tekstila. Laminiranje pene, fotografij, tekstila in imenskih priponk iz kovine ali plastike.
Ojačitev z vlakni v lepilu// Ojačitev z vlakni v lepilu// Enostavno odstranljiv zaščitni papir omogoča udoben nanos
Debelejša različica modela 927// Debelejša različica modela 927
Opomba:
Za lepljenje plastičnih in lesenih trakov na omarah
Za sestavljanje prikazovalnikov POS
Za lepljenje plastike z visoko in nizko površinsko energijo, teksturirane plastike, pene, tkanin in premazanega papirja
Za samolepilno dodelavo pene, folij, znakov, reklamnih materialov in tekstila