3M™ ATG lepilna folija 969, prozorna, 6 mm x 33 m, 0,13 mm

Št. art.: 7000116660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000116660
    EAN/GTIN 05010027783645
    Številka proizvajalca 7000116660
    L-število L01310 1674

    Opis

    Izvedba:

    Samolepilna folija brez podlage
    Modificirano akrilno lepilo
    Skupna dolžina: 33 m
    Skupna širina: 6 mm
    Dober oprijem na nizkoenergijske površine

    Opis:

    Lepilni trak Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 969 uporabljajte kot varno alternativo lepilom za vroče lepljenje, ki ga odlikujeta visoka začetna oprijemljivost in dobra obstojnost na različnih materialih, vključno z večino plastičnih mas. Naš trak za prenašanje je akrilno, obratno navito, na pritisk občutljivo lepilo na zgostitvi kraft papirja, ki se lahko uporablja z aplikatorji Scotch® ATG Adhesive Applicators.

    Lastnosti:

    Lepilna folija brez podlage// Lepilna folija brez podlage
    Modificirano akrilno lepilo// Modificirano akrilno lepilo
    Hitra in enostavna uporaba s sistemom ATG// Hitra in enostavna uporaba s sistemom ATG.
    Univerzalna uporaba na številnih podlagah// Univerzalna uporaba na številnih podlagah
    Dober oprijem na nizkoenergijske površine// Dober oprijem na nizkoenergijske površine
    Visoka takojšnja oprijemljivost// Visoka takojšnja oprijemljivost

    Opomba:

    Za pritrjevanje okrasnih trakov, obrob, emblemov, znakov, reklamnega materiala, okrasnih delov
    Materiali z nizko porabo energije
    Grobe in rahlo neravne podlage
    Za lepljenje nosilcev na okvirje slik in knjižne platnice
    Za spajanje papirja in folij
    Splošno pritrjevanje v vezavi
    Za pritrjevanje promocijskih predmetov in plakatov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico