3M™ lepilni trak za prenos 950, prozoren, 12 mm x 55 m, 0,127 mm , 18 zvitkov v škatli

Št. art.: 7000116655
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 18 Kosov
  • Koraki naročila: 18 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000116655
EAN/GTIN 05010027783034
Številka proizvajalca 7000116655
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Samolepilna folija brez podlage
Modificirano akrilno lepilo
Poenostavljeno rokovanje in obdelava
Vsestranska uporaba
Vlakna v lepilu

Opis:

Za prenosni lepilni trak 3M™ 950 je značilen zelo visok začetni oprijem, zato je še posebej primeren za samolepilno dodelavo kovinskih in plastičnih znakov. Lepilni trak je temperaturno odporen od -40 °C do +85 °C (kratkotrajno do +120 °C).

Lastnosti:

Lepilna folija brez podlage// Lepilna folija brez podlage
Modificirano akrilno lepilo// Modificirano akrilno lepilo
Poenostavljeno ravnanje in predelava// Poenostavljeno ravnanje in predelava
Vsestranska uporaba// Vsestranska uporaba
Vlaknasta ojačitev v lepilu// Vlaknasta ojačitev v lepilu
Debelejša različica modela 927// Debelejša različica modela 927

Opomba:

Za lepljenje plastičnih in lesenih trakov na omarah
Za sestavljanje prikazovalnikov POS
Za lepljenje plastike z visoko in nizko površinsko energijo, teksturirane plastike, pene, tkanin in premazanega papirja
Za samolepilno dodelavo pene, folij, znakov, reklamnih materialov in tekstila

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico