3M™ Lepilni trak za prenos lepila 465, prozoren, 9 mm x 55 m, 0,05 mm

Št. art.: 7000116596
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 96 Kosov
  • Koraki naročila: 96 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000116596
EAN/GTIN 05010027554573
Številka proizvajalca 7000116596

Opis

Izvedba:

Na voljo tudi v različici ATG
Samolepilna folija brez podlage
Čisto akrilno lepilo
dolgi časi delovanja, npr. zaradi hitrega spajanja v tiskarski industriji
Optimizacija procesa

Opis:

Za lepilno folijo brez nosilca 3M™ 465 sta značilni dobra začetna lepilna moč in visoka preglednost, zato je še posebej primerna za gladke površine. Samolepilna folija je zaradi svoje zelo visoke prozornosti in odpornosti na UV svetlobo primerna za prozorno potiskane znake na prostem.

Lastnosti:

Na voljo tudi v različici ATG// Na voljo tudi v različici ATG
Lepilna folija brez podlage// Lepilna folija brez podlage
Čisto akrilno lepilo// Čisto akrilno lepilo
Dolgi delovni časi, npr. zaradi hitrega spajkanja v tiskarski industriji// Dolgi delovni časi, npr. zaradi hitrega spajkanja v tiskarski industriji
Optimizacija procesa// Optimizacija procesa
Visoka takojšnja oprijemljivost// Visoka takojšnja oprijemljivost
Zelo dobra odpornost na UV// Zelo dobra odpornost na UV

Opomba:

Pritrjevanje, dodelava, montaža oglaševalskega materiala
izdelava neprekinjenih filmov (npr. plastika, kovina, tkanina)
Površine z visoko energijo
Samolepilna dodelava fotografij in plakatov
Za pritrjevanje najrazličnejših materialov, kot so kovina, barva, večina plastičnih mas, papir, karton, les, steklo.