3M™ lepilni trak za prenos 950, prozoren, 1200 mm x 55 m, 0,127 mm

Št. art.: 7000116587
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000116587
EAN/GTIN 05010027149533
Številka proizvajalca 7000116587

Opis

Izvedba:

Samolepilna folija brez podlage
Modificirano akrilno lepilo
Poenostavljeno rokovanje in obdelava
Vsestranska uporaba
Vlakna v lepilu

Opis:

Za prenosni lepilni trak 3M™ 950 je značilen zelo visok začetni oprijem, zato je še posebej primeren za samolepilno dodelavo kovinskih in plastičnih znakov. Lepilni trak je temperaturno odporen od -40 °C do +85 °C (kratkotrajno do +120 °C).

Lastnosti:

Lepilna folija brez podlage// Lepilna folija brez podlage
Modificirano akrilno lepilo// Modificirano akrilno lepilo
Poenostavljeno ravnanje in predelava// Poenostavljeno ravnanje in predelava
Vsestranska uporaba// Vsestranska uporaba
Vlaknasta ojačitev v lepilu// Vlaknasta ojačitev v lepilu
Močan takojšen oprijem// Močan takojšen oprijem

Opomba:

Primerno za letalsko in avtomobilsko industrijo
Površine z visoko in nizko energijsko vrednostjo
Lepljenje kovine, pobarvanih površin, plastike, papirja, kartona ali lesa
Za samolepilno dodelavo pene, folij, znakov, reklamnih materialov in tekstila

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico