Izvedba:
130 µm debel prenosni lepilni trak s stisnjenim zaščitnim papirjem #60. Primeren za širok nabor materialov. Visoko lepljivo akrilno lepilo serije 300. UL certifikat. Ustreza vladni specifikaciji ZDA MIL-P-19834B, Dodatek 1.
Dobra odpornost na UV-žarke. Dobra odpornost na kemikalije. Idealno za materiale z visoko in nizko površinsko energijo.
Univerzalna rešitev za široko paleto aplikacij, kjer se zahteva visoka stopnja takojšnjega oprijema in tanka zgradba.
Lepljenje prevlek, folij, tekstila. Laminiranje pene, fotografij, tekstila in ploščic z imeni iz kovine ali plastike.
Vlakna v lepilu
Opis:
Za prenosni lepilni trak 3M™ 950 je značilen zelo visok začetni oprijem, zato je še posebej primeren za samolepilno dodelavo kovinskih in plastičnih znakov. Lepilni trak je temperaturno odporen od -40 °C do +85 °C (kratkotrajno do +120 °C).
Lastnosti:
132 µm debel prenosni trak s stisnjenim zaščitnim papirjem. Primerno za široko paleto materialov. Akrilno lepilo serije 300 z visoko oprijemljivostjo. UL certifikat. Ustreza ameriški vladni specifikaciji MIL-P-19834B, Dodatek 1.// 132 µm debel prenosni lepilni trak s stisnjenim zaščitnim papirjem. Primerno za široko paleto materialov. Akrilno lepilo serije 300 z visoko oprijemljivostjo. UL certifikat. Ustreza ameriški vladni specifikaciji MIL-P-19834B, Dodatek 1.// Dobro se oprime gladkih in rahlo teksturiranih površin.
Dobra odpornost proti UV-žarkom. Dobra odpornost na kemikalije. Idealen za materiale z visoko in nizko površinsko energijo.// Dober oprijem tudi na lakirane površine in večino plastike// Dobra odpornost na UV-žarke. Dobra odpornost na kemikalije. Idealno za materiale z visoko in nizko površinsko energijo.
Dobra odpornost na topila in vlago// Univerzalna rešitev za široko paleto aplikacij, kjer sta potrebna visok takojšen oprijem in tanke konstrukcije// Univerzalna rešitev za široko paleto aplikacij, kjer sta potrebna visok takojšen oprijem in tanke konstrukcije.
Dobro se prilagaja ukrivljenim površinam in konturam// Spajanje oblog, folij, tekstila. Laminiranje pene, fotografij, tekstila in kovinskih ali plastičnih priponk z imeni// Lepljenje prevlek, filmov, tekstila. Laminiranje pene, fotografij, tekstila in imenskih priponk iz kovine ali plastike.
Ojačitev z vlakni v lepilu// Enostavno odstranljiv zaščitni papir omogoča priročno uporabo// Ojačitev z vlakni v lepilu.
Debelejša različica modela 927// Debelejša različica modela 927
Opomba:
Za lepljenje plastičnih in lesenih trakov na omarah
Za sestavljanje prikazovalnikov POS
Za lepljenje plastike z visoko in nizko površinsko energijo, teksturirane plastike, pene, tkanin in premazanega papirja
Za samolepilno dodelavo pene, folij, znakov, reklamnih materialov in tekstila