3M™ Lepilni trak za prenos 950, 12 mm x 55 m, 72 zvitkov/št.

Št. art.: 7000116556
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 72 Kosov
  • Koraki naročila: 72 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000116556
    EAN/GTIN 05010027128545
    Številka proizvajalca 7000116556

    Opis

    Izvedba:

    Samolepilna folija brez podlage
    Modificirano akrilno lepilo
    Poenostavljeno rokovanje in obdelava
    Vsestranska uporaba
    Vlakna v lepilu

    Opis:

    Za prenosni lepilni trak 3M™ 950 je značilen zelo visok začetni oprijem, zato je še posebej primeren za samolepilno dodelavo kovinskih in plastičnih znakov. Lepilni trak je temperaturno odporen od -40 °C do +85 °C (kratkotrajno do +120 °C).

    Lastnosti:

    Lepilna folija brez podlage// Lepilna folija brez podlage
    Modificirano akrilno lepilo// Modificirano akrilno lepilo
    Poenostavljeno ravnanje in predelava// Poenostavljeno ravnanje in predelava
    Vsestranska uporaba// Vsestranska uporaba
    Vlaknasta ojačitev v lepilu// Vlaknasta ojačitev v lepilu
    Močan takojšen oprijem// Močan takojšen oprijem

    Opomba:

    Primerno za letalsko in avtomobilsko industrijo
    Površine z visoko in nizko energijsko vrednostjo
    Lepljenje kovine, pobarvanih površin, plastike, papirja, kartona ali lesa
    Za samolepilno dodelavo pene, folij, znakov, reklamnih materialov in tekstila

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico