3M™ Lepilni trak za prenos 950, 19 mm x 55 m, 48 zvitkov/št.

Št. art.: 7000116555
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000116555
EAN/GTIN 05010027128538
Številka proizvajalca 7000116555

Opis

Izvedba:

Samolepilna folija brez podlage
Modificirano akrilno lepilo
Poenostavljeno rokovanje in obdelava
Vsestranska uporaba
Vlakna v lepilu

Opis:

Za prenosni lepilni trak 3M™ 950 je značilen zelo visok začetni oprijem, zato je še posebej primeren za samolepilno dodelavo kovinskih in plastičnih znakov. Lepilni trak je temperaturno odporen od -40 °C do +85 °C (kratkotrajno do +120 °C).

Lastnosti:

Lepilna folija brez podlage// Lepilna folija brez podlage
Modificirano akrilno lepilo// Modificirano akrilno lepilo
Poenostavljeno ravnanje in predelava// Poenostavljeno ravnanje in predelava
Vsestranska uporaba// Vsestranska uporaba
Vlaknasta ojačitev v lepilu// Vlaknasta ojačitev v lepilu
Močan takojšen oprijem// Močan takojšen oprijem

Opomba:

Primerno za letalsko in avtomobilsko industrijo
Površine z visoko in nizko energijsko vrednostjo
Lepljenje kovine, pobarvanih površin, plastike, papirja, kartona ali lesa
Za samolepilno dodelavo pene, folij, znakov, reklamnih materialov in tekstila

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.