3M™ Repulzivni sistem za spajanje 9993, srebrn, 50 mm x 33 m, 0,07 mm

Št. art.: 7000116511
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 64 Kosov
  • Koraki naročila: 64 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000116511
EAN/GTIN 05010027825833
Številka proizvajalca 7000116511
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Naši lepilni trakovi SLFS so posebej razviti za menjavo letečih valjev pri gravure in ofsetnem tiskanju. Pri visokih hitrostih, tudi na problematičnih in hladnih papirnatih površinah, dosežete največjo odpornost na spoje. Z aluminijastim senzorjem in brez njega.

Prednosti:

  • Dobra temperaturna odpornost
  • Visoka začetna adhezija
  • Voda dispergira v skladu s TAPPI UM-213 (A)
  • Širok temperaturni razpon
  • Za največjo hitrost
  • Malo se posuši tudi pozimi

Priporočilo:

  • Zasnovan za letečo menjavo zvitkov pri tiskanju časopisov pri nizkih temperaturah in nizki vlažnosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico