Izvedba:
Močno lepilo z visoko strižno trdnostjo za neprekinjeno lepljenje in lepljenje na jedro zvitka
100-odstotno repulziven - odpravlja ločevanje odpadnih spojev: izpolnjuje ali presega zahteve TAPPI UM-213, postopek A
Izpolnjuje zahteve predpisov o posrednih aditivih za živila, kot je opisano v 21 CFR 176.170 in 21 CFR 176.180
Odlična toplotna odpornost do 204 °C
Opis:
Industrijski standard za neprekinjeno spajanje 3M™ trak za spajanje 906B za spajanje z zamenjavo zvitka z letečim spajanjem je razpršljiv v vodi in je zaradi visoke začetne lepljivosti in odlične strižne trdnosti že dolgo industrijski standard. Naš 3 milimetre (0,075 mm) debel modri trak je sestavljen iz lahkega tkanega materiala, ki je na obeh straneh prevlečen z močnim lepilom z visoko strižno trdnostjo in zaščitnim papirjem, ki je prav tako odbijajoč in ga je enostavno odstraniti. Lepilni trak z odlično toplotno odpornostjo do 204 °C. Priporočena uporaba: - Menjava zvitka na off-line premazovalniku - trak za spajanje na avtomatskem stroju za spajanje Preprečuje onesnaženje mlinčka z nepovratnim materialom za spajanje Zaradi materiala, ki se razprši v vodi, ločevanje odpadkov pri spajanju ni več potrebno. Trak je disperzibilen v vodi, kar pomeni, da je topen v vodi, in preprečuje onesnaženje papirnih odpadkov z nerepulzivnim materialom. Izpolnjuje ali presega zahteve TAPPI UM-213, postopek A, kar prispeva k prihranku stroškov dela in večji vrednosti odpadnega papirja. Vse sestavine lepila in podlage izpolnjujejo zahteve predpisov o posrednih aditivih za živila, opisane v 21 CFR 176.170 in 21 CFR 176.180. Tega traku ne priporočamo za končne menjave zvitkov ali tam, kjer lahko pride do krvavitve. Delujoči tiskarski stroji pomenijo zadovoljne stranke Izdelki 3M se že desetletja uporabljajo v papirnicah in tiskarnah ter pomagajo izboljšati kakovost izdelkov in učinkovitost dela. Od neprekinjenega spajanja papirnih trakov do pritrjevanja plošč in pakiranja končnega izdelka se lahko zanesete na rešitve in storitve družbe 3M.
Lastnosti:
Močno lepilo z visoko strižno trdnostjo za neprekinjeno lepljenje in lepljenje na jedro zvitka// Močno lepilo z visoko strižno trdnostjo za neprekinjeno lepljenje in lepljenje na jedro zvitka
100 % repulzivno - ločevanje odpadnih spojev ni potrebno: izpolnjuje ali presega zahteve TAPPI UM-213, postopek A// 100 % repulzivno - ločevanje odpadnih spojev ni potrebno: izpolnjuje ali presega zahteve TAPPI UM-213, postopek A
Izpolnjuje zahteve predpisov o posrednih aditivih za živila, kot so opisani v 21 CFR 176.170 in 21 CFR 176.180// Izpolnjuje zahteve predpisov o posrednih aditivih za živila, kot so opisani v 21 CFR 176.170 in 21 CFR 176.180
Odlična toplotna odpornost do 204 °C// Odlična toplotna odpornost do 204 °C
Opomba:
Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills