Izvedba:
Močno lepilo z visoko strižno trdnostjo za neprekinjeno lepljenje in lepljenje na jedro zvitka
100-odstotno repulziven - odpravlja ločevanje odpadnih spojev: izpolnjuje ali presega zahteve TAPPI UM-213, postopek A
Izpolnjuje zahteve predpisov o posrednih aditivih za živila, kot je opisano v 21 CFR 176.170 in 21 CFR 176.180
Odlična toplotna odpornost do 204 °C
Opis:
Industrijski standard za neprekinjeno spajanje 3M™ trak za spajanje 906W za spajanje z letajočo menjavo zvitkov je razpršljiv v vodi in je že dolgo industrijski standard zaradi visoke začetne lepljivosti in odlične strižne trdnosti. Naš 3 milimetre (0,075 mm) debel bel trak je sestavljen iz lahke tkanine z obojestransko prevleko iz močnega, odpornega lepila z visoko strižno trdnostjo in zaščitnega papirja, ki je prav tako odporen in ga je mogoče enostavno odstraniti. Lepilni trak z odlično toplotno odpornostjo do 204 °C. Priporočena uporaba: - Menjava zvitka na off-line premazovalniku - trak za spajanje na avtomatskem stroju za spajanje Preprečuje onesnaženje mlinčka z nepovratnim materialom za spajanje Zaradi materiala, ki se razprši v vodi, ločevanje odpadkov pri spajanju ni več potrebno. Trak je disperzibilen v vodi, kar pomeni, da je topen v vodi, in preprečuje onesnaženje papirnih odpadkov z nerepulzivnim materialom. Izpolnjuje ali presega zahteve TAPPI UM-213, postopek A, kar prispeva k prihranku stroškov dela in večji vrednosti odpadnega papirja. Vse sestavine lepila in podlage izpolnjujejo zahteve predpisov o posrednih aditivih za živila, opisane v 21 CFR 176.170 in 21 CFR 176.180. Tega traku ne priporočamo za končne menjave zvitkov ali tam, kjer lahko pride do krvavitve. Delujoči tiskarski stroji pomenijo zadovoljne stranke Izdelki 3M se že desetletja uporabljajo v papirnicah in tiskarnah ter pomagajo izboljšati kakovost izdelkov in učinkovitost dela. Od neprekinjenega spajanja traku do montaže plošč in pakiranja končnega izdelka se lahko zanesete na 3M rešitve in učinkovitost.
Lastnosti:
Močno lepilo z visoko strižno trdnostjo za neprekinjeno lepljenje in lepljenje na jedro zvitka// Močno lepilo z visoko strižno trdnostjo za neprekinjeno lepljenje in lepljenje na jedro zvitka
100 % repulzivno - ločevanje odpadnih spojev ni potrebno: izpolnjuje ali presega zahteve TAPPI UM-213, postopek A// 100 % repulzivno - ločevanje odpadnih spojev ni potrebno: izpolnjuje ali presega zahteve TAPPI UM-213, postopek A
Izpolnjuje zahteve predpisov o posrednih aditivih za živila, kot so opisani v 21 CFR 176.170 in 21 CFR 176.180// Izpolnjuje zahteve predpisov o posrednih aditivih za živila, kot so opisani v 21 CFR 176.170 in 21 CFR 176.180
Odlična toplotna odpornost do 204 °C// Odlična toplotna odpornost do 204 °C
Opomba:
Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills