3M™ Dvojno prevlečen trak iz uretanske pene 4026, krem, 15 mm x 33 m

Št. art.: 7000116030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 15 Kosov
  • Koraki naročila: 15 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000116030
EAN/GTIN 53134375049950
Številka proizvajalca 7000116030

Opis

Izvedba:

Absorbira sile
Narejen je iz poliuretanske pene z odprtimi celicami in akrilnim lepilom
Trajno močne povezave
Dvostranski lepilni trak iz PU pene
Visoka takojšnja oprijemljivost

Opis:

Dvostranski lepilni trak iz PU pene, sestavljen iz poliuretanske pene z odprtimi celicami in akrilnega lepila. Idealen je za trajno pritrditev ali montažo notranjih elementov, kot so nosilci, kljuke, znaki, ogledala, okvirji, letve, emblemi, okraski, zasloni, okrasni elementi itd. Odprte celice teh izdelkov omogočajo kroženje zraka, plinov in vlage. Idealno za uporabo, kjer se zahteva visoka strižna trdnost, odpornost na temperaturo, staranje in topila.

Lastnosti:

Absorbira sile// Absorbira sile
Izdelano iz poliuretanske pene z odprtimi celicami in akrilnim lepilom// Izdelano iz poliuretanske pene z odprtimi celicami in akrilnim lepilom
Trajno močne vezi// Trajno močne vezi
Dvostranski lepilni trak iz PU pene// Dvostranski lepilni trak iz PU pene
Visoka takojšnja oprijemljivost// Visoka takojšnja oprijemljivost
Odpornost na visoke temperature, staranje in topila// Odpornost na visoke temperature, staranje in topila
Idealno za zahtevne kombinacije materialov// Idealno za zahtevne kombinacije materialov
Blaženje vibracij// Blaženje vibracij
Možnosti naprednega oblikovanja// Možnosti naprednega oblikovanja
Zmanjšano število ponovnih del// Zmanjšano število ponovnih del
Hitri in enostavni priključki// Hitri in enostavni priključki
Zmanjšanje proizvodnih stroškov// Zmanjšanje proizvodnih stroškov

Opomba:

Za uporabo v zaprtih prostorih
Za namestitev oznak in tablic z imeni
Za lepljenje akustičnih plošč na stene
Za pritrditev razpršilnikov in osvežilcev zraka
Za montažo kabelskih kanalov na stene
Za pritrjevanje nosilcev na stene
Za pritrditev ščitnikov robov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico