3M™ Cushion-Mount™ Plus lepilni trak E1320

Št. art.: 7000115946
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000115946
EAN/GTIN 50021200972848
Številka proizvajalca 7000115946

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rumena
Skupna dolžina: 4,57 m
Celotna širina: 457,2 mm

Opis:

Visokokakovostni penjeni in srednje mehki klišejski trak, ko so na voljo tako poltoni kot poltoni. Vsi trakovi za pritrjevanje plošč 3M so bili posebej razviti za izpolnjevanje najvišjih zahtev in so primerni za najfinejše zaslonske linije in nove tehnike repro, kot so NX, HD in MC, ter se na tem področju že uspešno uporabljajo po vsem svetu.

Lastnosti:

Rumen montažni trak za fleksotisk z mikrokanali, 0,51 mm// Rumen montažni trak za fleksotisk z mikrokanali, 0,51 mm
Za kombinacijo poltonskega in poltonskega tiska// Za kombinacijo poltonskega in poltonskega tiska
Srednje mehko// Srednje mehko
Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska// Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska

Opomba:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico