3M™ Cushion-Mount™ Plus lepilni trak za klišeje E1920H

Št. art.: 7000115887
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000115887
EAN/GTIN 50021200968179
Številka proizvajalca 7000115887

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: roza
Skupna dolžina: 4,57 m
Celotna širina: 457,2 mm

Opis:

Visokokakovosten penast in mehak trak za pritrditev plošče za natančen tisk z majhnim povečanjem točk na večinoma poltonske in poltonske motive. Vsi trakovi za pritrjevanje plošč 3M so bili posebej razviti za izpolnjevanje najvišjih zahtev in so primerni za najfinejše zaslonske linije in nove tehnike repro, kot so NX, HD in MC, kjer se že uspešno uporabljajo po vsem svetu.

Lastnosti:

Roza montažni trak za fleksotiskarske plošče z visokim oprijemom na strani plošče in mikrokanali, ki preprečujejo nastajanje zračnih mehurčkov// Roza montažni trak za fleksotiskarske plošče z visokim oprijemom na strani plošče in mikrokanali, ki preprečujejo nastajanje zračnih mehurčkov
Debelina 0,51 mm// Debelina 0,51 mm
Mehka// Mehka
Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska// Najmanjše tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene pri enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska

Opomba:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico